Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-1X5,5X200 Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-1X5,5X200
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-1X5,5X200 - 1
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-1X5,5X200 - 2

Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

Schraubendreher Schlitz Rundklinge lang
SHRDRH-SZ-1X5,5X200
ZEBRA

Art.-Nr. 0613261055
EAN 4038898275145

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Klinge: Mattverchromt, lange Ausführung

  • Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norm: DIN 5265
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtriebart

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

1,0 x 5,5 mm

Klingenlänge (A)

200 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen