Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Schlagkappe
SHRDRH-SZ-2,5X14X250
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Große Schlagkappe
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 2,5 x 14 mm |
Klingenlänge (A) | 250 mm |
Grifflänge (B) | 120 mm |
Griffbreite (C) | 40,5 mm |
Schlüsselweite Klinge | 10 mm |
Schlüsselhilfe | 16 mm |