Schraubendreher Sortiment 8.8 29-teilig

Schraubendreher Satz 29-teilig
SHRDRH-SET-29-TLG

Art.-Nr. 0988015372

EAN 4065746400145

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher Sortiment 8.8 29-teilig

Art.-Nr. 0988015372
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
  • Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge

  • Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

  • Einlage aus hochwertigem Kunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schraubendreher Sortiment 8.8 29-teilig inklusive:
1 x
T-Griff 2K Außensechskant

SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-10X265

Beschreibung: Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Menge: 1 x
1 x
T-Griff 2K Außensechskant

SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-8X265

Beschreibung: Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-0,4X2,5X75

Beschreibung:
0,4 x 2,5 mm; Klingenlänge: 75 mm
Schmale, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-0,8X4,5X90

Beschreibung:
0,8 x 4,5 mm; Klingenlänge: 90 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1X5,5X100

Beschreibung:
1 x 5,5 mm; Klingenlänge: 100 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1,2X7X125

Beschreibung:
1,2 x 7 mm; Klingenlänge: 125 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1,6X9X150

Beschreibung:
1,6 x 9 mm; Klingenlänge: 150 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH1X80

Beschreibung:
PH1; Klingenlänge: 80 mm; Länge: 176 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH2X100

Beschreibung:
PH2; Klingenlänge: 100 mm; Länge: 206 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH3X150

Beschreibung:
PH3; Klingenlänge: 150 mm; Länge: 264 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X80

Beschreibung:
0,6 x 3,5 mm; Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX10X80

Beschreibung:
TX10
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX15X80

Beschreibung:
TX15
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX20X100

Beschreibung:
TX20
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX25X100

Beschreibung:
TX25
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX30X115

Beschreibung:
TX30
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX lang mit Rundklinge

SHRDRH-TX25X250

Beschreibung:
TX25
Lange, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX lang mit Rundklinge

SHRDRH-TX30X250

Beschreibung:
TX30
Lange, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Feinmechaniker-Schraubendreher TX

SHRDRH-FNMECH-TX8X60

Beschreibung:
8
Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(MTII+III)-1556-1,6MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 1.6 mm; Micro-Timer II und III, MFK/MFS
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior-/Standard-Power-Timer, MDK/DFK
Menge: 1 x
1 x
Zierleisten-Kunststoffkeil für alle Arbeiten an Zierleisten und Gummidichtungen

KSTKEIL-ZIERLST-GR1

Beschreibung:
32 mm
Menge: 1 x
1 x
Rollbandmass ABS Gehäuse

BAMASS-TASH-B13MM-L3M

Beschreibung: Hochwertiges Rollbandmaß mit Kunststoffgehäuse.
Menge: 1 x
1 x
Teleskopmagnet

TSKOPMAGN-(L155-670MM)

Beschreibung:
155-670 mm
Magnethaltekraft 500 g
Menge: 1 x
1 x
Universal Ein- und Ausdrehwerkzeug

VENTILSCHLÜSSEL

Beschreibung: Für ein müheloses aus- und eindrehen von Reifenventileinsätzen
Menge: 1 x
1 x
Reifenprofil-Tiefenlehre

PRFLTFLEHR-(0-30MM)

Menge: 1 x
1 x
Schaumeinlage für Schraubendreher PIA 28-tlg

SCHAUMEINLG-SHRDRH-660X38X455MM

Menge: 1 x
1 x
Löse-Hebekeil

NFZ-SPEZWZG-CLIPHEBER-L165MM

Beschreibung: Die sehr flach auslaufende Keilseite ermöglicht eine optimale Demontage von z.B. Kunststoff-Clips von Tür- und Heckklappenverkleidungen.
Menge: 1 x
1 x
T-Griff 2K Außensechskant

SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X265

Beschreibung:
13 mm
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Menge: 1 x