Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Schrauber Set

BS 12-A mit Powerpack und Bit Set 17-teilig
BOSHRBR-AKKU-SET-(BS12-A)-4TLG

Art.-Nr. 5988000304

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schrauber Set

Art.-Nr. 5988000304

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Set besteht aus:


1 x Akku-Bohrschrauber BS 12-A (Art.Nr. 570011101)


1 x Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus (Art.Nr. 5703200120)


1 x Bit-Box 1/4 Zoll (Art.Nr. 0614250103)


1 x Bithalter E 6,3 Schnellwechselfutter 2 in 1, 60MM (Art.Nr. 0614176636)


Schrauber Set inklusive:

1 x
Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

POWERPACK-LIION-12V-2X2AH

MASTER
Beschreibung: Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät.
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Adapter 2 in 1

HALT-BIT-SWF-2IN1-L60MM

Beschreibung: Steckschlüssel- sowie Bitadapter in einem Werkzeug.
Menge: 1 x
1 x
Bit-Box 1/4 Zoll

BIT-GEM-SORT-AW/PZ/TX-12TLG

Beschreibung: 12-teilig
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber BS 12-A

BOSHRBR-AKKU-(O.AKKU)-(BS12-A)-KOFFER

MASTER
Beschreibung: Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen