Schraublose Verbindungsklemme PSK
Schraublose Verbindungsklemme PSK
STEVERB-PSK-FLEX/STARR-2X(0,2-2,5QMM)
Art.-Nr. 0556103002
EAN 4046777151411
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Breites Einsatzgebiet
Für starre und flexible Leiter - bei starren Leitern ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen.
Klemmbereich 0,5 - 2,5mm²
Für starre und flexible Leiter - bei starren Leitern ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen.
Robustes Gehäuse
Gehäusemateriall aus Polycarbonat, selbstverlöschend.
Sicherheit bei der Montage
Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle.
Ersparnis
Zeitsparende, schraublose Technologie.
Nach EN 60998-1:2004, EN 60998-2-2:2004.
Datenblätter(X)
Anzahl Leiter | 2 STK |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,2-2,5 mm² |
Nennstrom | 24 A |
Abisolierlänge min./max. | 9-10 mm |
Nennspannung | 450 V/AC |
Werkstoff Gehäuse | Polycarbonat |
Farbe | Transparent |