Schreinerwinkel

Schreinerwinkel m. Skalierung 45/135 Grad Anschlag
PRAEZWNKL-MWZG-SKALA-300MM

Art.-Nr. 0715766030

EAN 4046777480511

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schreinerwinkel

Art.-Nr. 0715766030
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
mit Skalierung
  • Robuster Aluminium-Griff mit breitem Anschlag, eloxiert, bronze

  • Besonders widerstandsfähige, rostfreie Federstahlklinge, geschliffen, blank

  • Gut ablesbare, verschleißfeste mm/cm Skalierung, 2-teilig, geätzt

  • Skalenraster: 1mm

  • Integrierter Gehrungsanschlag 45°/135°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schenkelmaß lang (L1)

300 mm

Schenkelmaß kurz (L2)

148 mm

Dicke (B1)

1 mm

Länge

300 mm

Breite (B)

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen