Schubladen-Einteilungs-Set BASIC KWB, 6-fach
Schubladen-Einteilungsset KWB, 6-fach
EINTLNGSET-F.SL-KWB-KH40-6FACH
Art.-Nr.
0957501100
EAN 4046777402339
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Trennblech-Satz für KWB/RWB Werkbänke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Unterteilung in 6 Fächer
Bestehend aus:
- 1 x Fachschiene Länge 595 mm
- 2 x Fachteiler Länge 188 mm
- 2 x Fachteiler Länge 298 mm
Innerhalb weniger Wochen Lieferbar.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Höhe | 40 mm |
Farbe | Aluminiumgrau |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 630 g |