Schuhkralle Kette Ice Track
Schuhkralle Kette Ice Track
SHHKRL-ST-(A2S)-GU-BLAU-XL
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Super elastische Klettereisen mit einer Kette auf der Sohle.
- Aus thermisch bearbeiteten Edelstahl, mit leistungsfähiger Haftung und thermisch bearbeiteten Zähnen aus hoch qualitativen Stahl in Kombination mit qualitativ gedrehten Gliederketten.
- Aus dehnbarem Gummi, einfach über die Schuhe ziehen und fertig.
- Unauffällig und bequem, kaum sichtbar auf dem Schuhwerk und immer bei der Hand, da sie in einer diskreten Tasche aufbewahrt werden können.
Datenblätter(X)
Ideal bei Arbeiten auf rutschigen Oberflächen (Schlamm, feuchtes Gras), Bergsteigen, Schneekettenmontage
Typbezeichnung | Icetrack |
Werkstoff | Stahl / Gummi |
Größe | XL (45-48) |
Produktgewicht (per Stück) | 450 g |
Farbe | Blau |