Schutzbox für Feuerlöscher

Schutzbox für Feuerlöscher
SHTZBOX-F.FEURLOESH-KST

Art.-Nr. 0893320096

EAN 4053479618104

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzbox für Feuerlöscher

Art.-Nr. 0893320096
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
Für 6 kg und 9 kg Feuerlöscher.


  • Polypropylen gespritzt

  • Höchste Schlagfestigkeit (IK07)

  • Verstärktes Gehäuse (Gas gespritzt)

  • Fenster in Polycarbonat

  • Recyclebar

  • Rundumlaufende Elastomerdichtung, sichere Abdichtung (IP55)

  • Schnelle Verwendung durch 2 Gummiverschlüsse

  • Schnell lösbare Halteriemen

  • Entspricht Norm CEE 89/297 (Seitlicher Anfahrschutz)

  • 16 verstärkte Befestigungspunkte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

3 kg

Höhe

650 mm

Breite

300 mm

Einbautiefe

240 mm

Lochabstand 1

65 mm

Lochabstand 2

164 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen