Schutzbrille ALASCO
Schutzbrille Alasco
SHTZBRIL-ALASCO-GRAU
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Gute Abdeckung des Augenraums
- Transluzente Bügel
- Rahmenlose Scheibe
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Grau |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 172 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 5-2,5 W 1 FTKN |
Produktgewicht (per Stück) | 28,000 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Außen extrem kratzfest, Innen dauerhaft beschlagfrei |