Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Schutzbrille Cetus®

Schutzbrille Cetus
BGLBRIL-EN166/170-CETUS-AMBER

Art.-Nr. 0899102322

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schutzbrille Cetus®

Art.-Nr. 0899102322

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Perfekter Schutz im sportlich-dynamischen Fashion-Look

Perfekte Augenabdeckung



Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung


  • Verzerrungsfreies Sehen

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)


Innovative Bügeltechnologie


Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch flexible 2K-Bügel

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Gelb

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166
170

Mechanische Festigkeit

F (45m/s)

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen