Schutzfolie Smashwrap
Schutzfolie Smashwrap
SHTZFOL-SMASHWRAP-90CMX100M
Art.-Nr. 0818500500
EAN 4099618555442
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- innen klebend
- außen glatt
- stark, extrem reißfest
- einfach aufzubringen und zu entfernen
Die zu schützende Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Fett, Staub oder jeglicher Verschmutzung sein.
Nicht geeignet zum langfristigen Abdecken von lackierten Oberflächen (z.B. als Transportschutz für Fahrzeuge). Klebefolie keinen Temperaturen über +65 °C oder -10 °C aussetzen. Dieses kann zu Kleberrückständen führen. Optimales Verarbeiten der Klebefolie bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C.
Datenblätter(X)
- zum Abdichten von Fenstern bei defekten bzw. fehlenden Scheiben und Glasdächern
- als Türverkleidung
- beim Scheibenwechsel
- Einstiegsschutz für Türschweller
- Schutz von Unfallfahrzeugen
- Teppich- und Innenraumschutz
- Kotflügel- und Kühlerhaubenschutz und viele weitere Einsatzgebiete
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Länge | 100 m |
Breite | 90 cm |
Dichte | 0,925 g/cm³ |
Farbe | Grün, Transparent |
Anzahl Rollen pro Palette | 80 STK |
Folienstärke | 80 µm |