Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 2
Schutzgas-Schweißdraht für Stahl DIN 8559-SG2
SHTZGASSHWSDRAHT-SG2-KORB-15KG-1,2MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser (Ø) | 1,2 mm |
Lagegespult | Ja |
Gewicht | 15 kg |
Spulenart | Korbspule |
Werkstoff | Niedriglegierter Stahl, 1.5125, 11MnSi6 |
Oberfläche | Verkupfert |
DIN | 8559 |
EN-Norm | 440 |
Typbezeichnung | G 3 Si 1 / SG 2 |
Produktgewicht (per Stück) | 1000 g |
Werkstoffe für SG 2 und SG 3 | |
Baustähle | DIN 17100 St 33 – St 52.3 |
Rohrstähle | DIN 1629 St 35 – St 55; St 35.4 – St 55.4 |
Rohrstähle (warmfest) | DIN 17175 St 35.8; St 45.8 |
Kesselbleche | SEL HIV, 19 Mn5 |
Schiffbaustähle | SEL A-E, A32-E32, A36-E36 |
Feinkornbaustähle | DIN 17102 St.E 255 – St.E 380 |
Stahlguss | DIN 1681 GS-38 bis GS-52 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!