Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Schutzgasschweißdraht Böhler WEARmig Dur 600 Massiv - Draht

SHTZGASSHWSDR-WEARMIG-DUR600-15KG-1,2MM

Art.-Nr. 9501038284

EAN 4038588151636

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzgasschweißdraht Böhler WEARmig Dur 600 Massiv - Draht

Art.-Nr. 9501038284

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

WEARmig Dur 600 (vormals UTP A DUR 600) wird universell für das MAG Auftragsschweißen an Bauteilen verwendet, die starker Schlag- und mittlerer Abrasionsbeanspruchung ausgesetzt sind.


Das Schweißgut ist trotz hoher Härte zäh, rissfest und schnitthaltig. Bearbeitung durch Schleifen möglich. Härte des reinen Schweißgutes: unbehandelt 54 – 60 HRC weichgeglüht 800 °C ca. 250 HB gehärtet 1000 °C / Öl ca. 62 HRC Erste Lage auf unleg. Stahl ca. 53 HRC

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hauptanwendungsgebiete sind Anlagen in Steinbrüchen, Gesteinsaufbereitung, Bergbau, Stahlwerke, Zementwerke sowie Schnitt- und Umformwerkzeuge für die Automobilindustrie.

Drahtdurchmesser (Ø)

1,2 mm

Spulenart

Metallspule B300

Dehnung längs min.

0 %

Zugfestigkeit min.

0 MPa

Produktgewicht (per Stück)

15000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen