Schutzgasschweißdraht
SHTZGASSHWSDRAHT-(MSG6-GZ-60)-1,2MM
Art.-Nr. 098201215
EAN 4045989279678
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Chromlegierte Massivdrahtelektrode für verschleißfeste Auftragungen bei Kombinationen aus Reibverschleiß und Schlagbeanspruchung. Nur im weichgeglühten Zustand spannend bearbeiten, sonst nur durch Schleifen. Für Baggerzähne und -schneiden, Auftragungen auf Verschleißteile aus Manganhartstahl bei Abrasion, Förderschnecken, Schlagbohrmeißel, Schnittwerkzeuge für Kaltarbeit, Rollen, Nocken, Prallplatten usw.
Datenblätter(X)
Speziell für die Anwendung an verzinkten Karosserieblechen und galvanisch verzinkten Werkstücken.
Fahrzeugbau, Karosseriewerkstätten, Kesselindustrie, Industriemaschinenbau, Rahmen- und Anlagenbau.
Drahtdurchmesser (Ø) | 1,2 mm |
Lagegespult | Nein |
Gewicht | 15 kg |
Spulenart | Korbspule |
DIN | 8559 |
Typbezeichnung | MSG6-GZ-60, 1,4718 |
Produktgewicht (per Stück) | 1500 g |
Schutzgas | Argon/CO2 |