Schutzhandschuh SOFTFLEX DRY
Schutzhandschuh SOFTFLEX DRY
SHTZHNDSHH-GESTRI-SOFTFLEX-DRY-GR11
Art.-Nr. 0899401381
EAN 4099618868894
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Flüssigkeitsabweisend durch vollständige, doppelte Beschichtung
- Vollflächige Tauchung mit flexibler Nitrilbeschichtung
- Zusätzliche SOFTFLEX-Beschichung der Handinnenfläche mit besonders griffiger Mikrostruktur
SOFTFLEX-Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität
- Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU
- Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit
- Atmungsaktiv
Recycling trifft Funktion
- Trägergewebe aus ca. 70 % recycelten PET-Flaschen
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
Datenblätter(X)
- Arbeiten in feuchten und öligen Arbeitsbereichen
- Montage-, Werkstatt- und Mechanikerarbeiten
- Reparatur- und Wartungsarbeiten
Größe | 11 |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | Recyceltes Polyester/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategorie | II |