Schutzhelm Spider für den Gerüstbau
Schutzhelm Gerüstbau
SHTZHELM-GERUESTBAU-SPIDER-GELB
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Komfortable Schaumstoffpolsterung
- Ausgezeichnete Belüftung
- Drehverschluss für optimale Kopfanpassung
- Befestigungsvorrichtung für Stirnlampen
- Optimal geformte Helmschale erhöht die Sicht nach oben
- Helmschale aus ABS
Komplett regulierbarer Kinnriemen
Das Kinnband ist darauf ausgelegt, den Helm während eines Sturzes am Kopf zu halten
Bruchlast bei 25 daN
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe min./max. | 52 cm-63 cm |
EN-Norm | 397 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Werkstoff | ABS |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!