Schutzhelm Pro Tek Basic 6-Punkt
Schutzhelm Pro-Tek Basic 6-Punkt
SHTZHELM-PROTEKBASIC-6PUNKT-WEISS
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Energieabsorbierende Form / Gitterstruktur
- Optimaler Nackenschutz
- Regenrinne für gezielten Wasserabfluss
- Belüftungslöcher
- 30 mm Stecktaschen für Gehörschutz-/Gesichtsschutz
- Geringes Gewicht: 315 g (6-Punkt)
- Schweissband aus saugfähigem Vliesmaterial
- Antiglide Kopfband
- Pinlock-Verschluss für optimale Kopfanpassung
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe min./max. | 53 cm-62 cm |
Innenausstattung Helm | 6-Punkt |
EN-Norm | 397 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!