Schutzhelm Quartz III
Schutzhelm Quartz III
SHTZHELM-(QUARTZ-III)-6PUNKT-WEISS
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Bauhelm mit Drehrad zum Kopfumfang einstellen.
- Energieabsorbierende Form
- Robuste Ausführung mit Verstärkung im Helmdachbereich
- Helmschale aus Polypropylen
- Optimaler Nackenschutz
- Gewicht: 351 g
- 30 mm Stecktaschen für Gehörschutz
- Textil-Innenausstattung
- Schweissband
- Verstellrad für optimale Kopfanpassung (53 - 63 cm Kopfumfang)
- Hitzebeständig: bis 50°C
- Kältebeständig: bis -30°C
- UV-Strahlenbeständig
HinweisDie Lebensdauer des Produktes ist auf 4 Jahre (Herstellerdatum auf Innenseite eingestanzt) begrenzt. Den Helm regelmäßig auf äußerliche Beschädigung (Sichtprüfung) prüfen. Im Falle einer sichtbaren Beschädigung muss der Helm auch schon vor Ablauf der 4-jährigen Frist ersetzt werden.
Nach EN 397
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe min./max. | 53 cm-63 cm |
Innenausstattung Helm | 6-Punkt |
EN-Norm | 397 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Werkstoff | PP - Polypropylen |