Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel
Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel-Membrandichtung
KUPPL-VOLLGUMMI-DECKEL-16A-250V
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Besserer Halt durch optimierten Griffbereich zum sicheren Stecken und Ziehen der Kupplung
- Mit Knickschutz (Membrandichtung) und Verstärkungsring für längere Lebensdauer der Kabeleinführung
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabeldurchmesser max. | 13 mm |
Ausführung | Mit Deckel |
Werkstoff | Gummi |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!