Schutzvlies

Schutzvlies
ABDEVLI-1,3MMX1MX50M

Art.-Nr. 0818050112

EAN 4050641808455

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzvlies

Art.-Nr. 0818050112
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
Für Bau-, Maler- und Tapezierarbeiten. Selbstklebend.

Charakteristische Eigenschaften:


  • Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre

  • Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung


Vorteile:


  • Hilft Unfälle zu vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)

  • Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)

  • Umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)
Hinweis

Abrieb kann mit feuchtem Tuch und warmen Leitungswasser entfernt werden.

Die Produkte mit der Nummer 0818050121 und 0818050122


sind für kurzzeitige Anwendungen (ca. 3 – 4 Wochen) im Innenbereich geeignet.



Befahren der abgedeckten Fläche mit Transportgeräten (Hubstaplern, fahrbare Hebebühnen etc.) sowie Abstellen von Lasten können Flecken und Kleberückstände verursachen.

Niemals auf nassen und frischverlegten Bodenbelägen verwenden. Die Abdeckgründe sowie das Material müssen trocken und sauber sein. Chemische Verdunstungen müssen vollständig beendet sein. Bei Missachtung können Flecken und Verklebungen entstehen. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung auf frisch eingebauten Naturstein- und Plattenböden, sowie auf frisch behandeltem Parkett geboten. Immer erst an einer verdeckten Stelle ausprobieren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. (z.B. vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten)

Anleitung

10 cm überlappend auslegen

Werkstoff

Vlies

Farbe

Weiß

Rollenbreite

1 m

Rollenlänge

50 m

Flächengewicht pro m²

130 g

Länge

50 m

Breite

1 m

Produktgewicht (per Stück)

6500,000 g

Dicke

1,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen