Schutzvlies Totallprotect
Schutzvlies Totallprotect
ABDEVLI-TOTALLPROTECT-2,5MMX1MX25M
Art.-Nr. 0818050270
EAN 4099618344527
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Extrem robustes Schutzvlies aus Synthesefasern, 350 g/m²
- Vliesstoff hochstrapazierfähig, reiß- und schnittfest
- Rutschsichere Oberfläche
- Flüssigkeiten absorbierend
- Laminierter Verbundstoff auf der Unterseite (PE- Folie) als Flüssigkeitssperre
- Schutzvlies ist 100% rückstandsfrei zu entfernen
- Wiederverwendbar
- Hohe Haftkraft für horizontale und vertikale Anwendung
- Unterseite stark haftend - kein Klebeband notwendig
Stark haftendes Schutzvlies ist nicht für frisch verlegte Beläge und Plattenböden sowie poröse Steinböden, Tonplatten, Naturstein und Parkettböden geeignet, da es nicht atmungsaktiv ist und somit Flecken entstehen können.
Datenblätter(X)
Auf Untergründen, die extrem hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind; haftet bei horizontaler Anwendung, z.B. auf Böden, an Decken und bei vertikaler Anwendung, z.B. an Wänden.
Anwendungsversuche auf Probeflächen sind empfohlen.
Werkstoff | Vlies |
Farbe | Hellgrau |
Rollenbreite | 1 m |
Rollenlänge | 25 m |
Flächengewicht pro m² | 350 g |
Anzahl Rollen pro Palette | 15 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 9100 g |
Dicke | 2,5 mm |