Schutzvlies diffusionsoffen

Schutzvlies diffusionsoffen
ABDEVLI-DIFFOFN-2MMX1MX50M

Art.-Nr. 0818050290

EAN 4099618365805

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzvlies diffusionsoffen

Art.-Nr. 0818050290
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
Speziell zur Verlegung auf atmenden Oberflächen oder bei Oberflächen, bei denen eine Atmungsaktivität ermöglicht werden muss.
  • Diffusionsoffen

  • Lässt Restfeuchtigkeit entweichen

  • Rutschhemmend für sicheres Arbeiten und Begehen

  • Mechanische Schutzwirkung durch 360g/m²
Hinweis

Durch die Diffusionsoffenheit besteht kein Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Vlies bietet mechanischen Schutz bei Renovierungs- und Malerarbeiten, speziell von empfindlichen Oberflächen wie Naturstein- und Holzböden oder noch restfeuchten Untergründen. Die Diffusionsoffenheit ermöglicht der Oberfläche zu atmen.

Werkstoff

Vlies

Farbe

Weiß

Rollenbreite

1 m

Rollenlänge

50 m

Flächengewicht pro m²

360 g

Anzahl Rollen pro Palette

12 STK

Produktgewicht (per Stück)

18250 g

Dicke

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen