Schweißeinsatz für Acetylen
Schweißeinsatz für Acetylen gebogen
SHWSEINSA-(NR8-AC-MF)-OPT90
Art.-Nr. 098401715
EAN 4045989319312
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Materialdicke mm / Anschlussgewinde
- 0,5 - 6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0 - 14,0 mm = M 12 x 1,5
Datenblätter(X)
Materialstärke min./max. | 20-30 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 545 g |
Materialstärke min. | 20 mm |
Materialstärke max. | 30 mm |