Schweißpunktfräser für Schweißarbeiten Für Druckluftwerkzeuge aus Mehrzweck-VHM
VHM Schweißpunktfräser 4 Schneiden Magma
FRS-SHWSPKT-VHM-4SCHNEIDEN-8X44MM
Art.-Nr. 0710189080
EAN 4061975386212
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Das Werkzeug hat vier Schneidkanten für anspruchsvolle Arbeiten ohne Kompromisse.
High Performance Cutting
Bis zu 100 % schneller als Schweißpunktfräser für konventionelles VHM-Schweißen mit drei Klingen
Hohe Lebensdauer
Hält bis zu 100 % länger als Schweißpunktfräser für konventionelles VHM-Schweißen
Extrem robust
Wesentlich weniger spröde Zentrierbohrer als Schweißpunktfräser für herkömmliches VHM-Schweißen
Höchster Tragekomfort
Optimales Bohren durch hervorragende Zentrierung am Schweißpunkt
MAGMA Mehrschicht-Beschichtung
- Hohe Wärme- und Oxidationsbeständigkeit (Betriebstemperatur bis zu 800 °C)
- Extrem robust und abriebfest (Härte ca. 3.500 HV)
- Hält bis zu 9-mal länger als unbeschichtete Schweißpunktfräser
- Hält bis zu doppelt so lange wie konventionelle Beschichtungen, z. B. TiN
Nachhaltige Verpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff), 100 % recycelbar und Bronze-zertifiziert von Cradle to Cradle®
Datenblätter(X)
- Optimierte Schneidgeometrie speziell auf den Einsatz mit dem Wieländer+Schill-Vario-Bohrer mit sehr hochfesten Stählen abgestimmt (empfohlene Drehzahl: 900 U/min)
- Zum Bohren aller Stahlbleche, einschließlich ultrahochfester Bauteile (BTR, BOR usw.) mit 1.500 N/mm2, Gusseisen, Edelstahlbleche, Messingbleche, Aluminiumbleche, Zinkbleche, Kupferbleche, Bronzebleche und Kunststoffplatten.
- Das extrem harte Hartmetall macht ihn besonders spröde und bruchanfällig, wenn er nicht korrekt gehandhabt wird.
- Das Schneidgerät im richtigen Winkel ansetzen. Das Schneidgerät zunächst in der Mitte positionieren und den Schnitt dann mit gleichmäßigem Anpressdruck ausführen.
- Schnelle Bewegungen und seitliche Stöße vermeiden und das Schneidgerät auf keinen Fall fallen lassen.
- Nach Möglichkeit Kühlmittel/Schmiermittel verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!