Ściągaczka do wody VIKAN
Ściągaczka do wody VIKAN
Nr art. 0891350650
EAN 5705020775338
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Niebieski |
Materiał | Polipropylen, guma piankowa |
Długość | 500 mm |
Szerokość | 70 mm |
Wysokość | 115 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 281,000 g |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 80 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!