Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ściągaczka podłogowa

Ściągaczka do wody
SCIAGACZKA DO PODLOG 600MM

Nr art. 0891350207
EAN 4038898455240

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Ściągaczka podłogowa z czarnej gumy piankowej do skutecznego usuwania wody i oleju
  • Odporna na olej

  • Doskonale się nadaje do dużych powierzchni

  • Miękka guma piankowa zapewnia delikatne traktowanie i optymalną ochronę powierzchni

  • Trwała
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Ściągaczka podłogowa z czarnej gumy piankowej do skutecznego usuwania wody i oleju. Można ją mocować do ergonomicznego uchwytu aluminiowego (nr art. 0891 350 210).

Kolor

Czarny

Materiał

Polipropylen, guma piankowa

Długość

600 mm

Szerokość

35 mm

Wysokość

95 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

311 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt aluminiowy

ALUPLE-WASHBRSH-WATERFED-RIGID-1560MM

Uchwyt aluminiowy z przepływem wody, 1560 mm
x 1 szt.
Aluminiowy wał teleskopowy ze spustem wody

TRZONEK TELESKOP Z PRZEPLYW-(160-278CM)

Z połączeniem przewodu elastycznego 1/2 – 3/4 cala
x 1 szt.
Uchwyt aluminiowy

TRZONEK DO SZCZOT. ALU-1500MM

Uchwyt aluminiowy, 1495 mm
x 1 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zmywacz warsztatowy BMF

KONCENTRAT MYJACY BMF 20L

Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn i pojazdów
x 1 szt.