Scie-cloche HSS bimétal

Scie-cloche HSS bimétal construction
SCIE A CLOCHE -140 MM

Art. N° 0632140

EAN 4011231528535

Prix affichés aux clients après connexion
Scie-cloche HSS bimétal

Art. N° 0632140
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
Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois
Indication

Lors du travail des métaux (à l'exception de la fonte), utiliser de l'huile de perçage et de coupe. L'utilisation d'huile assure une coupe propre et rallonge la durée de vie des scies-cloches.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

140 mm

Profondeur de coupe

32 mm

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier doux

60 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier d'outillage et l'acier inoxydable

30 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans la fonte

35 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans le laiton

80 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans l'aluminium

85 tr/min

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur A2 pour scie-cloche Avec foret à centrer

ADAPTATEUR-A2-(32-200 MM)
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonge pour scies-cloches

RALLONGE 300 MM POUR A 2

Compatible avec un adaptateur A2
x 1 pcs
Ressort torsadé A7

RESSORT EJECTEUR A 7

Pour comprimer la pièce à couper.
x 1 pcs
Adaptateur pour scie-cloche A2 Avec fonction déjection

EJECTEUR-POUR-SCIE-A-CLOCHE

x 1 pcs
Adaptateur rapide pour scie-cloche bimétallique

PORTE CLOCHE-CLIPS-D14 -152

Un seul adaptateur pour tous les diamètres
x 1 pcs
Adaptateur A2 pour scie-cloche bi-métal pour des diamètres de 32 à 152 mm

ADAPT-HO/CYLSAW-A2-5/8IN-D32-152MM

x 3 pcs
Adaptateur mixte A4/A2 pour scie-cloche

ADAPT-HO/CYLSAW-COMBI-A4/A2

x 1 pcs
Adaptateur A4 pour scie-cloche bi-métal pour des diamètres de 14 à 30 mm

ADAPT-HO/CYLSAW-A4-1/2IN-D14-30MM

x 2 pcs