Scie-cloche avec lames réglables HM

Scie-cloche avec lames réglables HM

Art. N° 0632400268

EAN 4050641457677

Prix affichés aux clients après connexion
Scie-cloche avec lames réglables HM

Art. N° 0632400268
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
Cemented carbide milling cutter
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

68 mm

Nombre d'arêtes de coupe

4 PCS

Profondeur de perçage

60 mm

Convient pour les matériaux

Bois

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis TX avec poignée trimatière avec tige ronde

TOURNEVIS, TX8

Tige chromée mate et poignée trimatière
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit dadaptateurs pr lames réglables

CNVRNSET-REVBLDE-F.0632400268-13PCS

x 1 pcs
Fond de mallette ORSY 100

CASEINRT-FOAM-HOLEDRILLKIT-8PCS
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
Pièces détachées pour ce produit:
Kit dadaptateurs pr lames réglables

CNVRNSET-REVBLDE-F.0632400268-13PCS

x 1 pcs
Centre drill bit wood with set screw

DRL-CENT-HOSAW-WO-HSS-THRDPIN-D10-L131

x 1 pcs
Centre drill bit wood and metal with set screw

DRL-CENT-HOSAW-WO-MET-HSS-D10-L131

x 1 pcs
Centre drill bit metal with set screw

DRL-CENT-HOSAW-MET-HSS-THRDPIN-D10-L131

x 1 pcs
Centre drill bit Multicut with set screw

DRL-CENT-HOSAW-MULTICUT-THRDPIN-D10-L150