Scie-cloche en carbure de tungstène pour usage universel

Scie-cloche, carbure de tungstène
SCIE CLOCHE ZEBRA AC/SUP.D. 35 MM

Art. N° 0632400035

EAN 4046778264974

Prix affichés aux clients après connexion
Scie-cloche en carbure de tungstène pour usage universel

Art. N° 0632400035
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
Robuste et durable


Les dents en carbure de tungstène soutenues de chaque côté et les grandes surfaces soudées (figure 1) garantissent une assise sûre et un raccordement de haute résistance des matériaux.



Progression du perçage rapide


Arêtes de coupe agressives conçues pour une utilisation universelle



Corps de scie optimisé


Comportement de l'oscillation et des vibrations améliorés grâce à la géométrie courbe spéciale avec des espaces plus large des copeaux (figure 2) et des rainures de dégagement (figure 3)

Indication

A noter :


  • Utiliser la scie-cloche en mode rotation uniquement. Désactiver la fonction de percussion !

  • Ne convient pas pour les carreaux durs et les poteries fines.


Commander le foret à centrer et l'adaptateur séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maçonnerie (ex. brique et béton cellulaire), matériaux de construction légers (ex. plaque de plâtre/Placoplâtre), carreaux en fonction de la dureté (dépend en grande partie du type de carreau et du fabricant), plastiques et bois (ex. bois massif, panneau en bois aggloméré et contreplaqué).

Diamètre (Ø)

35 mm

Nombre d'arêtes de coupe

3 PCS

Profondeur de perçage

60 mm

Type d'applications

Plans de travail, Tuyaux de chauffage, Tuyaux de plomberie

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret à centrer pour scie-cloche en carbure de tungstène

FORET DE CENTRAGE ZEBRA LG.120MM 8,0

A utiliser avec les scies-cloches en carbure de tungstène et les trépans légers résistants à la percussion dans la maçonnerie
x 1 pcs
Adaptateur 6 pans taille 11 pour les perceuses

ADAPTATEUR-6-PANS-11MM-LG90MM

x 1 pcs
Adaptateur standard pour SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 105 MM

Pour perceuses à percussion
x 1 pcs
Adaptateur standard pour SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 220 MM

Pour perceuses à percussion
x 1 pcs
Adaptateur standard pour SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 370 MM

Pour perceuses à percussion