Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE®

Scie sabre Li-Ion 12 V AFS 12 compact
SCIE SABRE AFS 12 COMPACT SANS BAT.

Art. N° 5701109000

EAN 4061975203564

Prix affichés aux clients après connexion
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE®

Art. N° 5701109000
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
Scie sabre très compacte et puissante 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre
  • Travail sans fatigue et très ergonomique grâce à la poignée fine et à la grande surface de préhension

  • Emmanchement à remplacement rapide sans outil pour les lames de scie

  • L'interrupteur avec variateur permet un réglage optimal de la vitesse de travail et un démarrage lent

  • Sécurité accrue grâce au clip de ceinture fourni, pour une fixation sécurisée pendant les autres travaux
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Cadence de coupe à vide min./max.

0-3000 tr/min

Longueur de course

12,5 mm

Type d'emmanchement

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine avec batterie

1,31 kg

Poids de la machine sans batterie

1,05 kg

Longueur de lame de scie max. recommandée

152 mm

Longueur

268 mm

Largeur

76 mm

Hauteur

191 mm

Profondeur de coupe max. bois

70 mm

Nombre de batteries

0 PCS

Poids de l'emballage extérieur

0,71 kg

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Casque anti-bruit WNA 200/F

EARDEFR-(WNA 200/F)

Excellentes propriétés isolantes, bandeau à hauteur réglable et capsules fluorescentes
x 1 pcs
Lame de scie sabre, trois étoiles Multiblade

5 LAMES S SABRE BAT 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, bois, trois étoiles, Multiblade

5 LAMES S SABRE BO 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais