Ściereczka mikroaktywna Połysk
Ściereczka mikroaktywna Pro Gloss
ŚCIERECZKA SHINE SZARA
Register now and access more than 60,000 products
Drobne, gęste włókna
- Głęboki połysk
- Nie pozostawia kłaczków
- Nie powoduje efektów hologramu, co zapewnia doskonałe rezultaty polerowania
- Niezwykle miękka, aksamitna jakość premium
Bardzo drobne szwy
Brak zarysowań na wykończonej powierzchni
Wszechstronne zastosowania
Do użycia na mokro i sucho
Można prać w pralce w temperaturze do 60°C
- Nie prać z płynem do płukania tkanin
- Po użyciu, wypłukać i wysuszyć
Można ją prać w temperaturze do 60°C. Nie prać z płynem do płukania tkanin.
Materiały dodatkowe(X)
Do stosowania na powłokach, szkle, tworzywach sztucznych.
Sucha ściereczka przyciąga kurz i inne drobinki, ze względu na swój ładunek elektrostatyczny. Większy i tłusty brud jest usuwany po zwilżeniu ściereczki przed użyciem.
Wystarczy wysuszyć na powietrzu po użyciu.
Materiał | Poliester 80%, poliamid 20% |
Długość x szerokość | 40 x 40 cm |
Kolor | Szary |
Długość | 40 cm |
Szerokość | 40 cm |
Ciężar powłoki na m² | 210 g |
Masa produktu (jednej sztuki) | 37,834 g |
Całkowity czas pochłaniania | 13 s |
Pochłanianie w ciągu 10 s | 330 % |
Maks. pochłanianie | 410 % |