Ściernica garnkowa diamentowa Long-life & Speed do twardych materiałów
Ściernica garnkowa diament. ZEBRA twardy materiał
ŚCIERNICA DIAM-ZEBRA T.M.125X22.2
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Znacznie szybsza i bardziej wydajna praca
Specjalny segment wałka („Duo Bond”) z podwójną funkcją: wykańczanie i usuwanie.
Optymalne odpylanie
Dzięki połączeniu specjalnego nośnika z bardzo dużymi otworami i segmentem wałka.
Jedno narzędzie do każdego zadania!
Szlifuje prawie każdy beton i materiały kamienne
Materiały dodatkowe(X)
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość usuwania (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
System rozwiązywania problemów (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 125 mm |
Wysokość segmentu | 5,5 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!