Scivolo per mobili SYNO-HYPER Duo

Scivolo con aggancio a clip Duo Syno + Hyper
SCIVOLO-MOBILI-SYNO-HYPER-NATURAL-30MM

Cod. art. 0683550222

EAN 4056807573267

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Scivolo per mobili SYNO-HYPER Duo

Cod. art. 0683550222

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 100 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Per agganciare il modulo base
  • Doppio scivolo reversibile con due tipi diversi di scivolo

  • Soluzione 2-in-1 con doppia protezione per pavimenti duri solidi, morbidi e delicati

  • SYNO = a bassa rumorosità e delicato

  • HYPER = riduzione del rumore, è ideale per aree pubbliche
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Scivolo SYNO ideale per pavimenti particolarmente delicati come: parquet, laminato, marmo e piastrelle in ceramica.


Scivolo di alta qualità in plastica HYPER con ottime proprietà di scorrimento, ideale per pavimenti morbidi e grezzi, come ad esempio tappeti, tessuti di sisal, feltro, sughero, calcestruzzo, metallo e superfici lavorate o modellate.

Materiale

Materiale plastico

Colore

Naturale

Diametro (Ø)

30 mm

Altezza (H)

8 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Modulo base per scivolo per mobili

SCIVOLI-MOBILI-BASE-ADESIVO-NERO-D30MM

Da incollare su mobili in legno
x 100 pz.
Modulo base per scivolo per mobili Avvitabile su mobili in legno

MODULO-BASE-SCIVOLO-AVVITARE-NERO-30MM

x 100 pz.
Modulo base per scivolo per mobili con livellatore da avvitare su mobili in legno

MODUL-BASE-SCIVOLO-AVVITARE-NERO-30MM

x 100 pz.
Modulo base per scivolo per mobili Senza perno, avvitabile

SCIVOLO-PER-MOBILE-NERO-44X14MM

Ad esempio, in mobili imbottiti
x 100 pz.
Modulo base per scivolo per mobili Senza perno, avvitabile

FRNSLID-BASIS-SCREW-BLACK-44X24MM

Ad esempio, in mobili imbottiti
x 100 pz.
Modulo base per scivoli J-Lounge da avvitare per scivolo per mobili J-Lounge Montaggio invisibile con piastra tonda avvitabile

SCIVOLO-PLASTICA-PER-MOBILE-DA-AVVITARE

A vite
x 100 pz.
Base module J-Lounge with screw-on plate

FRNGLID-BASE-(J-LOUNGE)-W.(SCRON-PLT)

Screw fitting
x 100 pz.
Base glider, adjustable for screwing on

FRNGLID-BASE-GLIDER-(SCREW-ON)

x 100 pz.
Base glider, adjustable with set screw

FRNGLID-BASE-ADJFOOT-W.ADJSCR

For screwing in with set screw M8
x 100 pz.