Screw for SHARK Dry
Screw for SHARK Dry
Art. N° 590820550
EAN 4099618777561
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Diamètre nominal (d) | 5 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Longueur de filetage (lg) | 34 mm |
Diamètre de tête (dh) | 10 mm |
Hauteur de tête (k) | 3,5 mm |
Empreinte intérieure | TX25 |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!