Screw for SHARK Dry

SCR-ANC-(SHARK DRY)-A2-PH-TX25-5X50

Ürün no. 590820550

EAN 4099618777561

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Screw for SHARK Dry

Ürün no. 590820550

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

SHARK TWIST multi-purpose fixings and sealing pads in conjunction with A2 stainless steel screws offer a reliable, waterproof fastening solution in wet rooms.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Nominal çap (d)

5 mm

Uzunluk (l)

50 mm

Diş uzunluğu (lg)

34 mm

Kafa çapı (dh)

10 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3,5 mm

Vida iç yolu

TX25

Vida başı tipi

Bombe başlı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

MFD-S ÇOK AMAÇL.DARBESİZ MATK.UCU Ø6X200

Hemen hemen her malzemede delme işlemi
x 2 ad.
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel

SHARK-TWIST-DBL-6X36

Basit, yenilikçi çok amaçlı dübel, sekiz yönlü sarımıyla esneklik ve kurulum kolaylığını birleştirir
x 200 ad.
Sealing pad for SHARK Dry

SEALPAD-(SHARK DRY)-20/6-100PAIRS

Sealing pads enable reliable sealing in wet rooms in conjunction with the SHARK TWIST multi-purpose fixing and corresponding screws