Screw tap cassette HSCo NeoTap green 14pcs Syska
Screw tap cassette HSCo NeoTap green 14pcs Syska
HSCO MAK.KILVZ.SET-TAM DELK-YŞL-(M3-M12)
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 14 ADET |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Düz |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi |
HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D2,5
ZEBRAHSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D3,3
ZEBRAHSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D4,2
ZEBRAHSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D5,0
ZEBRAHSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D6,8
ZEBRAHSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D8,5
ZEBRAMATKAP UCU-PASLANMAZ-DIN338-HSCOD10,2
ZEBRAÜrün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!