Screwdriver T-handle Hazet hexagon head long
Screwdriver T-handle Hazet hexagon head long
Ürün no. 1952000895
EAN 4000896226672
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Lamalar boyunca genişlik | 6 mm |
Uzunluk (L1) | 334 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 300 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 28 mm |
Tutma sapı genişliği x tutma sapı uzunluğu (BxC) | 28 x 105 mm |