Screwdriver set VDE precision 2.4.1, 7 pcs

Screwdriver set VDE precision 2.4.1, 7 pcs

Ürün no. 0965905414
EAN 4062856449194
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

7 ADET

Boyut köpük kesiti

2.4.1

Genişlik x yükseklik x derinlik

115 x 38 x 335 mm

Dekor

Karbon görünümü

Screwdriver set VDE precision 2.4.1, 7 pcs dahil:
1 x
Tornavida, VDE,hafif işler,düz

SCRDRIV-VDE-SL-0,3X1,5X40

ZEBRA
Açıklama:
Yuva 1.5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, VDE,hafif işler,düz

SCRDRIV-VDE-SL-0,3X1,8X60

ZEBRA
Açıklama:
Yuva 1.8 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, VDE,hafif işler,düz

SCRDRIV-VDE-SL-0,4X2,0X60

ZEBRA
Açıklama:
Yuva 2 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, VDE,hafif işler,düz

SCRDRIV-VDE-SL-0,4X2,5X75

ZEBRA
Açıklama:
Yuva 2.5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, VDE,hafif işler,düz

SCRDRIV-VDE-SL-0,5X3,0X75

ZEBRA
Açıklama:
Yuva 3 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE Tornavida hassas mekanik işler için, PH

SCRDRIV-VDE-PH0X60

ZEBRA
Açıklama:
PH0
Miktar: 1 x
1 x
VDE Tornavida hassas mekanik işler için, PH

SCRDRIV-VDE-PH00X40

ZEBRA
Açıklama:
PH00
Miktar: 1 x
1 x
System insert screwdriv. set precision 2.4.1 7 pcs

SYSINRT-F.0965905414

Açıklama: Empty, for assortment, art. no. 0965905414
Miktar: 1 x