Sealing pad for SHARK Dry

Sealing pad for SHARK Dry

Art. N° 5908260020

EAN 4099618941221

Prix affichés aux clients après connexion
Sealing pad for SHARK Dry

Art. N° 5908260020
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
Sealing pads enable reliable sealing in wet rooms in conjunction with the SHARK TWIST multi-purpose fixing and corresponding screws
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de patins

100 Paire

Diamètre extérieur

20 mm

Diamètre intérieur de trou (trou d)

6 mm

Épaisseur

0,8 mm

Couleur

Bleu

Matière

Mousse polyéthylène à alvéoles fermées

Base adhésive

Caoutchouc synthétique

Résistance thermique max.

70 °C

Résistance thermique min.

-30 °C

Matériau support

Film PP

Couleur du matériau de base

Blanc

Poids du produit (par pièce)

32,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D6XL200MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST

DWL-PLA-SHARK-TWIST-6X36

La cheville multi-usages innovante, simple à installer combine flexibilité et confort de mise en œuvre grâce à un ancrage à huit nœuds
x 200 pcs
Screw for SHARK Dry

SCR-ANC-SHARK DRY-A2-PH-TX25-5X50

SHARK TWIST multi-purpose fixings and sealing pads in conjunction with A2 stainless steel screws offer a reliable, waterproof fastening solution in wet rooms.
x 200 pcs