Sealing pad for SHARK Dry

Sealing pad for SHARK Dry

Cod. art. 5908260020

EAN 4099618941221

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sealing pad for SHARK Dry

Cod. art. 5908260020
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
Sealing pads enable reliable sealing in wet rooms in conjunction with the SHARK TWIST multi-purpose fixing and corresponding screws
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero di tamponi

100 Coppia

Diametro esterno

20 mm

Diametro interno foro (d foro)

6 mm

Spessore

0,8 mm

Colore

Blu

Materiale

Polietilene espanso a celle chiuse

Base adesiva

Gomma sintetica

Resistenza temperatura max

70 °C

Resistenza temperatura min

-30 °C

Materiale di supporto

Pellicola in PP

Colore materiale base

Bianco

Peso prodotto (per pezzo)

32,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D6-L200MM

Fora praticamente qualsiasi materiale
x 2 pz.
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

TASSELLO-(SHARK TWIST)-PP/PA-6X36

Il tassello multiuso semplice e innovativo combina flessibilità e facilità di installazione con un nodo a otto punte
x 200 pz.
Vite per tasselli in acciaio inox A2 per il sistema di ancoraggio testato SHARK Dry

SCR-ANC-SHARK DRY-A2-PH-TX25-5X50

Le viti in acciaio inossidabile A2 in combinazione con i tasselli multiuso SHARK Twist e i pad sigillanti offrono una soluzione di fissaggio affidabile e impermeabile in ambienti umidi.
x 200 pz.