Sealing pad for SHARK Dry
Sealing pad for SHARK Dry
Art. N° 5908280020
EAN 4099618941214
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de patins | 100 Paire |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur de trou (trou d) | 8 mm |
Épaisseur | 0,8 mm |
Couleur | Bleu |
Matière | Mousse polyéthylène à alvéoles fermées |
Base adhésive | Caoutchouc synthétique |
Résistance thermique max. | 70 °C |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Matériau support | Film PP |
Couleur du matériau de base | Blanc |
Poids du produit (par pièce) | 30,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!