Sealing pad for SHARK Dry
SEALPAD-(SHARK DRY)-20/8-100PAIRS
Ürün no. 5908280020
EAN 4099618941214
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ped sayısı | 100 Çift |
Dış çap | 20 mm |
Delik iç çapı (d delik) | 8 mm |
Kalınlık | 0,8 mm |
Renk | Mavi |
Malzeme | Kapalı gözeli polietilen köpük |
Yapıştırıcı tabanı | Sentetik doğal kauçuk |
Maks. sıcaklık direnci | 70 °C |
Min. sıcaklık direnci | -30 °C |
Destek malzemesi | PP folyo |
Taban malzemesinin rengi | Beyaz |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 30,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!