Sealing tape Flexband Easy indoor SK/VSK

Sealing tape Flexband Easy indoor SK/VSK

Art. N° 0875276070
EAN 4062856075386

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Window seals with full-surface adhesion, highly adhesive and built-in fingerlift for sealing joints in indoor areas with standard requirements
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris

Matériau support

Film PP

Largeur

70 mm

Épaisseur

0,6 mm

Longueur de rouleau

30 m

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-15 jusqu'à 60 °C

Classe du matériau de construction / conditions

D / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Résistance aux UV

3mois

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

32 m / conforme à la norme EN ISO 12572

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit sec, 5°C à 25°C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau pour raccords de papier peint Cylindrique

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

Pour presser et lisser les raccords de papier-peint, le ruban ou la mousse d'étanchéité
x 1 pcs
Primaire en spray

PRIMAIRE EURASOL 500 ML

Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.