Sealing tape Flexband Easy indoor SK/VSK

Sealing tape Flexband Easy indoor SK/VSK

Art. N° 0875276071

EAN 4099618430909

Prix affichés aux clients après connexion
Sealing tape Flexband Easy indoor SK/VSK

Art. N° 0875276071

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Window sealing tape with full-surface adhesion, highly adhesive and built-in fingerlift for sealing joints in indoor areas with standard requirements.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris

Matériau support

Film PP

Largeur

70 mm

Épaisseur

0,6 mm

Longueur de rouleau

30 m

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-15 jusqu'à 60 °C

Classe du matériau de construction / conditions

D / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Résistance aux UV

3mois

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

32 m / conforme à la norme EN ISO 12572

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage dans un endroit sec, 5°C à 25°C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau pour raccords de papier peint Cylindrique

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

Pour presser et lisser les raccords de papier-peint, le ruban ou la mousse d'étanchéité
x 1 pcs
Primaire en spray

PRIMAIRE EURASOL 500 ML

Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.