Sealing tape Flexband Easy outdoor SK/VSK
Sealing tape Flexband Easy outdoor SK/VSK
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Matériau support | Film PP |
Base adhésive | Acrylate |
Matière de la membrane | Film polyéthylène |
Largeur | 70 mm |
Épaisseur | 0,60 mm |
Longueur de rouleau | 30 m |
Température de mise en œuvre min./max | -10 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -15 jusqu'à 60 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | D / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Résistance aux UV | 3mois |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 0,8 m / conforme à la norme EN ISO 12572 |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit sec, 5°C à 25°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!