Sealing tape Flexband Easy outdoor SK/VSK
Sealing tape Flexband Easy outdoor SK/VSK
Ürün no. 0875256071
EAN 4099618430855
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Siyah |
Destek malzemesi | PP folyo |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Membran malzemesi | Polietilen film |
Genişlik | 70 mm |
Kalınlık | 0,60 mm |
Rulo uzunluğu | 30 m |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -10 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -15 - 60 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | D - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 3 ay |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 0,8 m / EN ISO 12572 ile uyumlu |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!