Sealing tape, VKP Trio 750, high performance

Sealing tape, VKP Trio 750, high performance

Ürün no. 0875466407

EAN 4061975324856

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sealing tape, VKP Trio 750, high performance

Ürün no. 0875466407

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Premium multi-functional sealing tape with polymer film and water barrier for complete sealing of window frames and door reveals
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Antrasit

Destek malzemesi

PUR köpük

Genişlik

64 mm

Kalınlık

7 mm

Şiddetli yağmurda su geçirmezlik için min./maks. derz genişliği

7-18 mm

Rulo uzunluğu

15 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 25 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 80 °C

Aşırı yağmura (basınca) karşı min. direnç/koşullar

1050 Pa / DIN 18542-BG1'ye uygun

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B1 - Düşük yanıcılığa sahip / DIN 4102'ye uygun

Stres grubu

MF1

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet, sürüşte yağışa dayanıklı şekilde kurulduğunda

Hava geçirgenliği

0 m³/hm

Dayanıklı olduğu ortamlar

Hava, yağmur sızdırmayan tesisat ile

Isı iletkenliği λ

0.048

Isı iletkenliği λ koşulları

DIN 52612'ye uygun

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

18 Ay / 1°C - 20°C arasında

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler