Sealing tape WS
Sealing tape WS
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Matériau support | Panneau en tissu de verre |
Couleur | Blanc, nature |
Largeur | 5 cm |
Longueur | 150 cm |
Epaisseur totale | 2 mm |
Température de mise en œuvre min./max | -5 jusqu'à 50 °C |
Résistance thermique min./max. | -50 jusqu'à 320 °C |
Résistance aux UV | Oui, avec exposition aux intempéries extérieures |
Rigidité diélectrique | 0 V/mm |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec |