Sealing tape WS
Sealing tape WS
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Fiberglas plaka |
Renk | Beyaz, doğal |
Genişlik | 5 cm |
Uzunluk | 150 cm |
Toplam kalınlık | 2 mm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -5 - 50 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -50 - 320 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet, dış hava şartları ile |
Yalıtkan dayanımı | 0 V/mm |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / serin ve kuru depolama alanı |